Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Kismegsz 50A 1pol C karakt 6kA DX IP20 GT07465 - 003391

MásolásMásolás
Legrand - Kismegsz  50A 1pol C karakt  6kA DX IP20 GT07465

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Pólusszám (összesen) - 1

  • Kioldási karakterisztika - C

  • Névleges áram - 50 A

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060033910

Sonepar cikkszám

GT07465

Gyártói cikkszám

003391

Gyártói típuskód

DX Standard 003391

Pólusszám (összesen):

1

Kioldási karakterisztika:

C

Névleges áram:

50 A

Névleges feszültség:

230 V

Feszültség fajtája:

AC

Kapcsolt nulla:

Nem

Beépítési mélység:

70 mm

Modulszélesség:

1

Frekvencia:

50-50 Hz

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Energiabehatárolási osztály:

3

Szennyeződési fok:

2

Kismegsz 50A 1pol C karakt 6kA DX