Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Kismegsz 50A 3pol C karakt 25kA IP20 GT01889 - 006945

MásolásMásolás
Legrand - Kismegsz  50A 3pol C karakt 25kA IP20 GT01889

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Pólusszám (összesen) - 3

  • Kioldási karakterisztika - C

  • Névleges áram - 50 A

  • Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál - 10 kA

  • Névleges feszültség - 400 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060069452

Sonepar cikkszám

GT01889

Gyártói cikkszám

006945

Gyártói típuskód

LEXIC DX-h 006945

Pólusszám (összesen):

3

Kioldási karakterisztika:

C

Névleges áram:

50 A

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:

10 kA

Névleges feszültség:

400 V

Feszültség fajtája:

AC

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 400 V-nál:

10 kA

Kapcsolt nulla:

Nem

Beépítési mélység:

44 mm

Modulszélesség:

3

Zárlati szilárdság Icn EN 60947 szerint 400 V-nál:

12.5 kA

Zárlati szilárdság Icu EN 60947 szerint 230 V-nál:

12.5 kA

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Süllyesztett szerelés:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Energiabehatárolási osztály:

3

Szennyeződési fok:

3

Kismegsz 50A 3pol C karakt 25kA