Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Kismegsz 50A 4pol B karakt 25kA IP20 GT60296 - 006845

MásolásMásolás
Legrand - Kismegsz  50A 4pol B karakt 25kA IP20 GT60296

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Pólusszám (összesen) - 4

  • Kioldási karakterisztika - B

  • Névleges áram - 50 A

  • Névleges feszültség - 400 V

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060068455

Sonepar cikkszám

GT60296

Gyártói cikkszám

006845

Gyártói típuskód

LEXIC DX-h 006845

Pólusszám (összesen):

4

Kioldási karakterisztika:

B

Névleges áram:

50 A

Névleges feszültség:

400 V

Feszültség fajtája:

AC

Kapcsolt nulla:

Nem

Beépítési mélység:

70 mm

Modulszélesség:

4

Frekvencia:

50-50 Hz

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Energiabehatárolási osztály:

3

Szennyeződési fok:

2

Kismegsz 50A 4pol B karakt 25kA