Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Kismegsz 50A 4pol C karakt 25/50kA IP2X GT58277 - 007149

MásolásMásolás
Legrand - Kismegsz  50A 4pol C karakt 25/50kA IP2X GT58277

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Pólusszám (összesen) - 4

  • Kioldási karakterisztika - C

  • Névleges áram - 50 A

  • Névleges feszültség - 400 V

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060071493

Sonepar cikkszám

GT58277

Gyártói cikkszám

007149

Gyártói típuskód

LEXIC DX-L 007149

Pólusszám (összesen):

4

Kioldási karakterisztika:

C

Névleges áram:

50 A

Névleges feszültség:

400 V

Feszültség fajtája:

AC

Kapcsolt nulla:

Nem

Beépítési mélység:

44 mm

Modulszélesség:

6

Frekvencia:

60-60 Hz

Védettség (IP):

IP2X

Energiabehatárolási osztály:

3

Kismegsz 50A 4pol C karakt 25/50kA