Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Kismegsz 63A 1pol B karakt 6kA DX IP20 GT07457 - 003276

MásolásMásolás
Legrand - Kismegsz  63A 1pol B karakt  6kA DX IP20 GT07457

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Pólusszám (összesen) - 1

  • Kioldási karakterisztika - B

  • Névleges áram - 63 A

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060032760

Sonepar cikkszám

GT07457

Gyártói cikkszám

003276

Gyártói típuskód

DX Standard 003276

Pólusszám (összesen):

1

Kioldási karakterisztika:

B

Névleges áram:

63 A

Névleges feszültség:

230 V

Feszültség fajtája:

AC

Kapcsolt nulla:

Nem

Beépítési mélység:

70 mm

Modulszélesség:

1

Frekvencia:

50-50 Hz

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Energiabehatárolási osztály:

3

Szennyeződési fok:

2

Kismegsz 63A 1pol B karakt 6kA DX