Legrand - Kismegsz 63A 1pol C karakt 6kA DX IP20 GT07466 - 003392
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Pólusszám (összesen) - 1
Kioldási karakterisztika - C
Névleges áram - 63 A
Névleges feszültség - 400 V
Feszültség fajtája - AC
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060033927
Sonepar cikkszám
GT07466
Gyártói cikkszám
003392
Gyártói típuskód
DX Standard 003392
Pólusszám (összesen):
1
Kioldási karakterisztika:
C
Névleges áram:
63 A
Névleges feszültség:
400 V
Feszültség fajtája:
AC
Kapcsolt nulla:
Nem
Beépítési mélység:
70 mm
Modulszélesség:
1
Frekvencia:
50-50 Hz
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Energiabehatárolási osztály:
3
Szennyeződési fok:
2
Kismegsz 63A 1pol C karakt 6kA DX