Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Kismegsz 63A 3pol B karakt 6kA DX IP20 GT07493 - 003332

MásolásMásolás
Legrand - Kismegsz  63A 3pol B karakt  6kA DX IP20 GT07493

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Pólusszám (összesen) - 3

  • Kioldási karakterisztika - B

  • Névleges áram - 63 A

  • Névleges feszültség - 400 V

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060033323

Sonepar cikkszám

GT07493

Gyártói cikkszám

003332

Gyártói típuskód

DX Standard 003332

Pólusszám (összesen):

3

Kioldási karakterisztika:

B

Névleges áram:

63 A

Névleges feszültség:

400 V

Feszültség fajtája:

AC

Kapcsolt nulla:

Nem

Beépítési mélység:

70 mm

Modulszélesség:

3

Frekvencia:

50-50 Hz

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Energiabehatárolási osztály:

3

Szennyeződési fok:

2

Kismegsz 63A 3pol B karakt 6kA DX