Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Kismegsz 63A 4pol B karakt 10kA Dx-H IP20 GT44446 - 006846

MásolásMásolás
Legrand - Kismegsz  63A 4pol B karakt 10kA Dx-H IP20 GT44446

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Pólusszám (összesen) - 4

  • Kioldási karakterisztika - B

  • Névleges áram - 63 A

  • Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál - 10 kA

  • Kapcsolt nulla - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060068462

Sonepar cikkszám

GT44446

Gyártói cikkszám

006846

Gyártói típuskód

LEXIC DX-h 006846

Pólusszám (összesen):

4

Kioldási karakterisztika:

B

Névleges áram:

63 A

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:

10 kA

Kapcsolt nulla:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 400 V-nál:

10 kA

Névleges feszültség:

400 V

Modulszélesség:

4

Beépítési mélység:

44 mm

Zárlati szilárdság Icn EN 60947 szerint 400 V-nál:

12.5 kA

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Zárlati szilárdság Icu EN 60947 szerint 230 V-nál:

12.5 kA

Frekvencia:

50-50 Hz

Süllyesztett szerelés:

Nem

Energiabehatárolási osztály:

3

Védettség:

IP20

Szennyeződési fok:

3

Kismegsz 63A 4pol B karakt 10kA Dx-H