Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Kismegsz 6A 1p+N B karakt 6kA GT03846 - 106198

MásolásMásolás
Legrand - Kismegsz   6A 1p+N B karakt  6kA GT03846

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kioldási karakterisztika - B

  • Névleges áram - 6 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245061061981

Sonepar cikkszám

GT03846

Gyártói cikkszám

106198

Gyártói típuskód

LEXIC DX 1106198

Kioldási karakterisztika:

B

Névleges áram:

6 A

Kismegsz 6A 1p+N B karakt 6kA