Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Kismegsz 6A 1p+N C karakt 6kA Dx G45009 - 106407

MásolásMásolás
Legrand - Kismegsz   6A 1p+N C karakt  6kA Dx G45009

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kioldási karakterisztika - C

  • Névleges áram - 6 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245061064074

Sonepar cikkszám

G45009

Gyártói cikkszám

106407

Gyártói típuskód

LEXIC DX 1106407

Kioldási karakterisztika:

C

Névleges áram:

6 A

Kismegsz 6A 1p+N C karakt 6kA Dx