Legrand - Kismegsz 6A 1pol D karakt 6kA Dx IP20 6579 - 006579
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Pólusszám (összesen) - 1
Kioldási karakterisztika - D
Névleges áram - 6 A
Névleges feszültség - 400 V
Feszültség fajtája - AC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060065799
Sonepar cikkszám
6579
Gyártói cikkszám
006579
Gyártói típuskód
LEXIC DX 006579
Pólusszám (összesen):
1
Kioldási karakterisztika:
D
Névleges áram:
6 A
Névleges feszültség:
400 V
Feszültség fajtája:
AC
Kapcsolt nulla:
Nem
Beépítési mélység:
70 mm
Modulszélesség:
1
Frekvencia:
50-50 Hz
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Energiabehatárolási osztály:
3
Szennyeződési fok:
2
Kismegsz 6A 1pol D karakt 6kA Dx