Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Kismegsz 80A 3pol C karakt 6kA Dx IP20 6495 - 006495

MásolásMásolás
Legrand - Kismegsz  80A 3pol C karakt  6kA Dx IP20 6495

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Pólusszám (összesen) - 3

  • Kioldási karakterisztika - C

  • Névleges áram - 80 A

  • Névleges feszültség - 400 V

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060064952

Sonepar cikkszám

6495

Gyártói cikkszám

006495

Gyártói típuskód

LEXIC DX 006495

Pólusszám (összesen):

3

Kioldási karakterisztika:

C

Névleges áram:

80 A

Névleges feszültség:

400 V

Feszültség fajtája:

AC

Kapcsolt nulla:

Nem

Beépítési mélység:

70 mm

Modulszélesség:

4.5

Frekvencia:

50-50 Hz

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Energiabehatárolási osztály:

3

Szennyeződési fok:

2

Kismegsz 80A 3pol C karakt 6kA Dx