Legrand - Kismegsz csavartakaró fedél 4P vágható 1-63A GT51142 - 004444
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Készülék szerelés - kismegszakító (MCB)
Záróérintkezők száma - 0
Nyitóérintkezők száma - 0
Váltóérintkezők száma - 0
Modulszélesség - 1
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060044442
Sonepar cikkszám
GT51142
Gyártói cikkszám
004444
Gyártói típuskód
LEXIC 004444
Készülék szerelés:
kismegszakító (MCB)
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Modulszélesség:
1
Hibajel-kapcsolók száma:
0
Funkció:
egyéb
Kismegsz csavartakaró fedél 4P vágható 1-63A