Legrand - Kismegsz kábelkivezető 0,5 modulos GT48674 - 004440
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Készülék szerelés - univerzális
Záróérintkezők száma - 0
Nyitóérintkezők száma - 0
Váltóérintkezők száma - 0
Modulszélesség - 0.5
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060044404
Sonepar cikkszám
GT48674
Gyártói cikkszám
004440
Gyártói típuskód
LEXIC 004440
Készülék szerelés:
univerzális
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Modulszélesség:
0.5
Hibajel-kapcsolók száma:
0
Funkció:
egyéb
Kismegsz kábelkivezető 0,5 modulos