Legrand - Kismegsz kábelkivezető 1 modulos GT31400 - 004441
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Készülék szerelés - univerzális
Záróérintkezők száma - 0
Nyitóérintkezők száma - 0
Váltóérintkezők száma - 0
Modulszélesség - 1
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060044411
Sonepar cikkszám
GT31400
Gyártói cikkszám
004441
Gyártói típuskód
LEXIC 004441
Készülék szerelés:
univerzális
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Modulszélesség:
1
Hibajel-kapcsolók száma:
0
Funkció:
egyéb
Kismegsz kábelkivezető 1 modulos