Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Kismegsz lakat 4 mm GT17537 - 004443

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Kismegsz lakat 4 mm GT17537

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Zárház anyaga - acél

  • Zárszélesség - 29.5 mm

  • Nyereg átmérője - 5 mm

  • Kengyel magassága - 20 mm

  • Bilincsszélesség - 26 mm

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060044435

Sonepar cikkszám

GT17537

Gyártói cikkszám

004443

Gyártói típuskód

LEXIC 004443

Zárház anyaga:

acél

Zárszélesség:

29.5 mm

Nyereg átmérője:

5 mm

Kengyel magassága:

20 mm

Bilincsszélesség:

26 mm

Diszkosz modell:

Nem

Kombinációs zárral:

Nem

Tartók anyaga:

acél

Kismegsz lakat 4 mm