Legrand - Kismegsz munkaáramú kioldó lex 7361 - 007361
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 110-415 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 110-125 V
Működtetés feszültségtípusa - AC/DC
Bekapcsolótekercs kivitel - Nem
Kikapcsoló tekercsként kivitelezve - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060073619
Sonepar cikkszám
7361
Gyártói cikkszám
007361
Gyártói típuskód
LEXIC DX 007361
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
110-415 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
110-125 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC/DC
Bekapcsolótekercs kivitel:
Nem
Kikapcsoló tekercsként kivitelezve:
Igen
Kismegsz munkaáramú kioldó lex