Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Kismegsz nullfeszültség-kioldó 230V~ lex 7368 - 007368

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Kismegsz nullfeszültség-kioldó 230V~ lex 7368

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 230-230 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Terheléskapcsoló számára alkalmas - Nem

  • Motorvédő kapcsolókhoz használható - Nem

  • NZM megszakítóhoz használható - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060073688

Sonepar cikkszám

7368

Gyártói cikkszám

007368

Gyártói típuskód

LEXIC DX 007368

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

230-230 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Terheléskapcsoló számára alkalmas:

Nem

Motorvédő kapcsolókhoz használható:

Nem

NZM megszakítóhoz használható:

Nem

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

230-230 V

Késleltetett:

Nem

Túlterhelési relék számára alkalmas:

Nem

Kismegsz nullfeszültség-kioldó 230V~ lex