Legrand - Kismegsz nullfeszültség-kioldó 24VDC GT20815 - 007365
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Működtetés feszültségtípusa - DC
Terheléskapcsoló számára alkalmas - Nem
Motorvédő kapcsolókhoz használható - Nem
NZM megszakítóhoz használható - Nem
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-24 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060073657
Sonepar cikkszám
GT20815
Gyártói cikkszám
007365
Gyártói típuskód
LEXIC DX 007365
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Terheléskapcsoló számára alkalmas:
Nem
Motorvédő kapcsolókhoz használható:
Nem
NZM megszakítóhoz használható:
Nem
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
24-24 V
Késleltetett:
Nem
Túlterhelési relék számára alkalmas:
Nem
Kismegsz nullfeszültség-kioldó 24VDC