Legrand - Kismegsz segédérintkező hibajelző/váltó érint. 7351 - 007351
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - oldalról szerelhető
Váltóérintkezők száma - 2
Záróérintkezők száma - 1
Nyitóérintkezők száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060073510
Sonepar cikkszám
7351
Gyártói cikkszám
007351
Gyártói típuskód
LEXIC DX 007351
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
oldalról szerelhető
Váltóérintkezők száma:
2
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
1
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
6 A
Kismegsz segédérintkező hibajelző/váltó érint.