Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Kismegsz távvezérlő modul 2-3-4pol 3mod 230V 63A GT07978 - 007373

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Kismegsz távvezérlő modul 2-3-4pol 3mod 230V 63A GT07978

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 230-230 V

  • Kapcsolóhajtás típusa - motormeghajtás

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 230-230 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060073732

Sonepar cikkszám

GT07978

Gyártói cikkszám

007373

Gyártói típuskód

LEXIC DX 007373

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

230-230 V

Kapcsolóhajtás típusa:

motormeghajtás

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

230-230 V

Kismegsz távvezérlő modul 2-3-4pol 3mod 230V 63A