Legrand - Kismegszakító 10A 2pol C karakt 10kA TX3 IP20 SN097451 - 404203
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám (összesen) - 2
Kioldási karakterisztika - C
Névleges áram - 10 A
Biztosított pólusok száma - 2
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál - 16 kA
Csomagolás és feltételek
5 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
21 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN097451
Gyártói cikkszám
404203
Gyártói típuskód
TX3 404203
Pólusszám (összesen):
2
Kioldási karakterisztika:
C
Névleges áram:
10 A
Biztosított pólusok száma:
2
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:
16 kA
Névleges feszültség:
400 V
Feszültség fajtája:
AC
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 400 V-nál:
10 kA
Kapcsolt nulla:
Nem
Beépítési mélység:
44 mm
Modulszélesség:
2
Névleges szigetelési feszültség (Ui):
500 V
Frekvencia:
50-60 Hz
Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):
4 kV
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Süllyesztett szerelés:
Igen
Túlfeszültség-kategória:
3
Védettség (IP):
IP20
Robbanásvédett:
Nem
Energiabehatárolási osztály:
3
Szennyeződési fok:
2