Legrand - Kismegszakító 13A 1pol B karakt 6kA TX3 IP20 SN076215 - 403356
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám (összesen) - 1
Kioldási karakterisztika - B
Névleges áram - 13 A
Biztosított pólusok száma - 1
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál - 6 kA
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
21 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414970386274
Sonepar cikkszám
SN076215
Gyártói cikkszám
403356
Gyártói típuskód
TX3 403356
Pólusszám (összesen):
1
Kioldási karakterisztika:
B
Névleges áram:
13 A
Biztosított pólusok száma:
1
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:
6 kA
Névleges feszültség:
230 V
Feszültség fajtája:
AC
Kapcsolt nulla:
Nem
Beépítési mélység:
44 mm
Modulszélesség:
1
Névleges szigetelési feszültség (Ui):
500 V
Frekvencia:
50-60 Hz
Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):
4 kV
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Süllyesztett szerelés:
Igen
Túlfeszültség-kategória:
3
Védettség (IP):
IP20
Robbanásvédett:
Nem
Energiabehatárolási osztály:
3
Szennyeződési fok:
2