Legrand - Kismegszakító 16A 4pol C karakt 10kA IP20 SN006903 - 404256
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám (összesen) - 4
Kioldási karakterisztika - C
Névleges áram - 16 A
Biztosított pólusok száma - 4
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál - 16 kA
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
60 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414970394897
Sonepar cikkszám
SN006903
Gyártói cikkszám
404256
Gyártói típuskód
TX3 404256
Pólusszám (összesen):
4
Kioldási karakterisztika:
C
Névleges áram:
16 A
Biztosított pólusok száma:
4
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:
16 kA
Névleges feszültség:
400 V
Feszültség fajtája:
AC
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 400 V-nál:
10 kA
Kapcsolt nulla:
Igen
Beépítési mélység:
44 mm
Modulszélesség:
4
Névleges szigetelési feszültség (Ui):
500 V
Frekvencia:
50-60 Hz
Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):
4 kV
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Süllyesztett szerelés:
Igen
Túlfeszültség-kategória:
3
Védettség (IP):
IP20
Robbanásvédett:
Nem
Energiabehatárolási osztály:
3
Szennyeződési fok:
2