Legrand - Kismegszakító 1modulos sín 601049 - 601049
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Anyag - rozsdamentes acél
Furatok formája - kerek lyuk
Hosszúság - 20 mm
Csomagolás és feltételek
120 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245066010496
Sonepar cikkszám
601049
Gyártói cikkszám
601049
Gyártói típuskód
601049
Kivitel:
egyéb
Anyag:
rozsdamentes acél
Furatok formája:
kerek lyuk
Hosszúság:
20 mm
Kismegsz 1modulos sín