Legrand - Kismegszakító 20A 3pol B karakt 6kA RX3 IP20 SN002189 - 419170
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám (összesen) - 3
Kioldási karakterisztika - B
Névleges áram - 20 A
Biztosított pólusok száma - 3
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál - 10 kA
Csomagolás és feltételek
4 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
38 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414970367310
Sonepar cikkszám
SN002189
Gyártói cikkszám
419170
Gyártói típuskód
RX3 419170
Pólusszám (összesen):
3
Kioldási karakterisztika:
B
Névleges áram:
20 A
Biztosított pólusok száma:
3
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:
10 kA
Névleges feszültség:
400 V
Feszültség fajtája:
AC
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 400 V-nál:
6 kA
Kapcsolt nulla:
Nem
Beépítési mélység:
44 mm
Modulszélesség:
3
Névleges szigetelési feszültség (Ui):
500 V
Zárlati szilárdság Icn EN 60947 szerint 400 V-nál:
6 kA
Zárlati szilárdság Icu EN 60947 szerint 230 V-nál:
10 kA
Frekvencia:
50-60 Hz
Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):
4 kV
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Robbanásvédett:
Nem
Energiabehatárolási osztály:
3
Szennyeződési fok:
2