Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Kismegszakító 2A 1pol C karakt 16kA DX-h Lexic IP20 SN099720 - 409108

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Kismegszakító 2A 1pol C karakt 16kA DX-h Lexic IP20 SN099720

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám (összesen) - 1

  • Kioldási karakterisztika - C

  • Névleges áram - 2 A

  • Biztosított pólusok száma - 1

  • Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál - 10 kA

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

21 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245064091084

Sonepar cikkszám

SN099720

Gyártói cikkszám

409108

Gyártói típuskód

DX3 409108

Pólusszám (összesen):

1

Kioldási karakterisztika:

C

Névleges áram:

2 A

Biztosított pólusok száma:

1

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:

10 kA

Névleges feszültség:

230 V

Feszültség fajtája:

AC

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 400 V-nál:

16 kA

Kapcsolt nulla:

Nem

Beépítési mélység:

44 mm

Modulszélesség:

1

Névleges szigetelési feszültség (Ui):

500 V

Zárlati szilárdság Icn EN 60947 szerint 400 V-nál:

16 kA

Zárlati szilárdság Icu EN 60947 szerint 230 V-nál:

16 kA

Frekvencia:

50-60 Hz

Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):

4 kV

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Süllyesztett szerelés:

Igen

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

1.5-25 mm2

Védettség (IP):

IP20

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

1.5-35 mm2

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-70 °C

Robbanásvédett:

Nem

Energiabehatárolási osztály:

3

Szennyeződési fok:

2

Kismegszakító 2A 1pol C karakt 16kA DX-h Lexic IP20