Legrand - Kismegszakító 3 pólus 6A 10kA B karakterisztika IP20 SN097144 - 407558
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám (összesen) - 3
Kioldási karakterisztika - B
Névleges áram - 6 A
Biztosított pólusok száma - 3
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál - 10 kA
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
38 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245064075589
Sonepar cikkszám
SN097144
Gyártói cikkszám
407558
Gyártói típuskód
DX3 407558
Pólusszám (összesen):
3
Kioldási karakterisztika:
B
Névleges áram:
6 A
Biztosított pólusok száma:
3
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:
10 kA
Névleges feszültség:
400 V
Feszültség fajtája:
AC
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 400 V-nál:
6 kA
Kapcsolt nulla:
Nem
Beépítési mélység:
44 mm
Modulszélesség:
3
Névleges szigetelési feszültség (Ui):
500 V
Zárlati szilárdság Icn EN 60947 szerint 400 V-nál:
10 kA
Zárlati szilárdság Icu EN 60947 szerint 230 V-nál:
25 kA
Frekvencia:
50-60 Hz
Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):
4 kV
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Süllyesztett szerelés:
Igen
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
1.5-25 mm2
Védettség (IP):
IP20
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
1.5-35 mm2
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-70 °C
Robbanásvédett:
Nem
Energiabehatárolási osztály:
3
Szennyeződési fok:
2