Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Kismegszakító 3 pólus C16A 25kA 400V IP20 SN098703 - 409781

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Kismegszakító 3 pólus C16A 25kA 400V IP20 SN098703

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám (összesen) - 3

  • Kioldási karakterisztika - C

  • Névleges áram - 16 A

  • Biztosított pólusok száma - 3

  • Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál - 25 kA

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

38 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245064097819

Sonepar cikkszám

SN098703

Gyártói cikkszám

409781

Gyártói típuskód

DX3 409781

Pólusszám (összesen):

3

Kioldási karakterisztika:

C

Névleges áram:

16 A

Biztosított pólusok száma:

3

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:

25 kA

Névleges feszültség:

400 V

Feszültség fajtája:

AC

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 400 V-nál:

3 kA

Kapcsolt nulla:

Nem

Beépítési mélység:

44 mm

Modulszélesség:

3

Névleges szigetelési feszültség (Ui):

500 V

Zárlati szilárdság Icn EN 60947 szerint 400 V-nál:

25 kA

Zárlati szilárdság Icu EN 60947 szerint 230 V-nál:

50 kA

Frekvencia:

50-60 Hz

Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):

4 kV

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Süllyesztett szerelés:

Igen

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

1.5-25 mm2

Túlfeszültség-kategória:

3

Védettség (IP):

IP20

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

1.5-35 mm2

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-70 °C

Robbanásvédett:

Nem

Energiabehatárolási osztály:

3

Szennyeződési fok:

3

Kismegszakító 3 pólus C16A 25kA 400V IP20