Legrand - Kismegszakító 3 pólus C40A 25kA 400V IP20 SN098699 - 409785
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám (összesen) - 3
Kioldási karakterisztika - C
Névleges áram - 40 A
Biztosított pólusok száma - 3
Névleges feszültség - 400 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
60 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN098699
Gyártói cikkszám
409785
Gyártói típuskód
DX3 409785
Pólusszám (összesen):
3
Kioldási karakterisztika:
C
Névleges áram:
40 A
Biztosított pólusok száma:
3
Névleges feszültség:
400 V
Feszültség fajtája:
AC
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 400 V-nál:
3 kA
Kapcsolt nulla:
Nem
Beépítési mélység:
47 mm
Modulszélesség:
4.5
Névleges szigetelési feszültség (Ui):
500 V
Zárlati szilárdság Icn EN 60947 szerint 400 V-nál:
25 kA
Zárlati szilárdság Icu EN 60947 szerint 230 V-nál:
50 kA
Frekvencia:
50-60 Hz
Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):
6 kV
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Süllyesztett szerelés:
Igen
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
1.5-35 mm2
Túlfeszültség-kategória:
3
Védettség (IP):
IP20
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
1.5-50 mm2
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-70 °C
Robbanásvédett:
Nem
Energiabehatárolási osztály:
3
Szennyeződési fok:
3