Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Kismegszakító 40A 1pol C karakt 10kA IP20 SN087439 - 404175

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Kismegszakító 40A 1pol C karakt 10kA IP20 SN087439

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám (összesen) - 1

  • Kioldási karakterisztika - C

  • Névleges áram - 40 A

  • Biztosított pólusok száma - 1

  • Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál - 10 kA

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

40 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3414970393630

Sonepar cikkszám

SN087439

Gyártói cikkszám

404175

Gyártói típuskód

TX3 404175

Pólusszám (összesen):

1

Kioldási karakterisztika:

C

Névleges áram:

40 A

Biztosított pólusok száma:

1

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:

10 kA

Névleges feszültség:

230 V

Feszültség fajtája:

AC

Kapcsolt nulla:

Nem

Beépítési mélység:

44 mm

Modulszélesség:

1

Névleges szigetelési feszültség (Ui):

500 V

Frekvencia:

50-60 Hz

Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):

4 kV

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Süllyesztett szerelés:

Igen

Túlfeszültség-kategória:

3

Védettség (IP):

IP20

Robbanásvédett:

Nem

Energiabehatárolási osztály:

3

Szennyeződési fok:

2

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Legrand ; Kismegsz 40A 1pol C karakt 10kA