Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Kismegszakító 4pólus 32A 10kA C karakterisztika IP20 SN071642 - 404259

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Kismegszakító 4pólus 32A 10kA C karakterisztika IP20 SN071642

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám (összesen) - 4

  • Kioldási karakterisztika - C

  • Névleges áram - 32 A

  • Biztosított pólusok száma - 4

  • Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál - 16 kA

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

60 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3414970394958

Sonepar cikkszám

SN071642

Gyártói cikkszám

404259

Gyártói típuskód

TX3 404259

Pólusszám (összesen):

4

Kioldási karakterisztika:

C

Névleges áram:

32 A

Biztosított pólusok száma:

4

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:

16 kA

Névleges feszültség:

400 V

Feszültség fajtája:

AC

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 400 V-nál:

10 kA

Kapcsolt nulla:

Igen

Beépítési mélység:

44 mm

Modulszélesség:

4

Névleges szigetelési feszültség (Ui):

500 V

Frekvencia:

50-60 Hz

Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):

4 kV

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Süllyesztett szerelés:

Igen

Túlfeszültség-kategória:

3

Védettség (IP):

IP20

Robbanásvédett:

Nem

Energiabehatárolási osztály:

3

Szennyeződési fok:

2

Kismegszakító 4pólus 32A 10kA C karakterisztika