Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Kismegszakító burkolat 1 modul 601048 - 601048

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Kismegszakító burkolat 1 modul 601048

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Sorok száma - 1

  • Szerelési mód - egyéb

  • Modulszélesség - 1

  • Ház anyaga - műanyag

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 120 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245066010489

Sonepar cikkszám

601048

Gyártói cikkszám

601048

Gyártói típuskód

601048

Sorok száma:

1

Szerelési mód:

egyéb

Modulszélesség:

1

Ház anyaga:

műanyag

Szín:

szürke

Szélesség:

24 mm

Magasság:

133 mm

Mélység:

59 mm

RAL-szám:

7032

Kismegsz burkolat