Legrand - Kismegszakító burkolat 1P IP30 1301 - 001301
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 1
Szerelési mód - falon kívüli
Modulszélesség - 1
Ház anyaga - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060013011
Sonepar cikkszám
1301
Gyártói cikkszám
001301
Gyártói típuskód
Ekinoxe 001301
Sorok száma:
1
Szerelési mód:
falon kívüli
Modulszélesség:
1
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
fehér
Fedél kivitel:
kivágással
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Burkolat típusa:
fedél
Védettség (IP):
IP30
Szélesség:
30 mm
Magasság:
140 mm
Zárral:
Nem
Beépítési mélység:
47.5 mm
Mélység:
72 mm
Sorolható/bővíthető:
Nem
Belső mélység:
47.5 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
EMC változat:
Nem
RAL-szám:
9010
DIN-sín:
Igen
Kismegsz burkolat 1P