Legrand - Kismegszakító munkaáramú kioldó DX3 SN010142 - 406278
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Készülék szerelés - univerzális
Névleges feszültség - 415 V
Záróérintkezők száma - 0
Nyitóérintkezők száma - 0
Váltóérintkezők száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3245064062787
Sonepar cikkszám
SN010142
Gyártói cikkszám
406278
Gyártói típuskód
DX3 406278
Készülék szerelés:
univerzális
Névleges feszültség:
415 V
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
1
Modulszélesség:
1
Hibajel-kapcsolók száma:
0
Névleges kapcsolóáram:
6 A
Funkció:
munkaáramú kioldó
Hibaáramfunkció autotesztjével:
Nem
Fő érintkező egység max. pólusszámához alkalmas (összes):
4
Fő érintkező egység max. áramerősségére alkalmas:
125 A
Feszültség fajtája:
AC/DC
Kismegsz munkaáramú kioldó DX3