Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Kismegszakító segédérintkező univerzális 6A 250VAC SN113445 - 406264

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Kismegszakító segédérintkező univerzális 6A 250VAC SN113445

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Készülék szerelés - univerzális

  • Névleges feszültség - 240 V

  • Záróérintkezők száma - 0

  • Nyitóérintkezők száma - 0

  • Váltóérintkezők száma - 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245064062640

Sonepar cikkszám

SN113445

Gyártói cikkszám

406264

Gyártói típuskód

DX3 406264

Készülék szerelés:

univerzális

Névleges feszültség:

240 V

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

2

Modulszélesség:

1

Hibajel-kapcsolók száma:

0

Névleges kapcsolóáram:

6 A

Funkció:

Segédkapcsoló/hibajelző kapcsoló

Hibaáramfunkció autotesztjével:

Nem

Fő érintkező egység max. pólusszámához alkalmas (összes):

4

Fő érintkező egység max. áramerősségére alkalmas:

63 A

Feszültség fajtája:

AC/DC

Kismegszakító segédérintkező univerzális 6A 250VAC