Legrand - Kit for internal GAC 2200x400mm SX102452 - 338146
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rögzítő készlet
Szélesség - 50 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 2000 mm
Magasság - 2000 mm
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414971130708
Sonepar cikkszám
SX102452
Gyártói cikkszám
338146
Gyártói típuskód
338146
Kivitel:
rögzítő készlet
Szélesség:
50 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2000 mm
Magasság:
2000 mm
Anyag:
fém
Mélység:
50 mm
Kit for internal GAC 2200x400mm