Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Klímaberendezés függ felszereléssel, 400 V/2 1600W/1230W SN055536 - 035354

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Klímaberendezés függ felszereléssel, 400 V/2 1600W/1230W SN055536

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz - 400-400 V

  • Kivitel - levegő/levegő

  • Hőmérsékletszabályozással - Igen

  • Szélesség - 400 mm

  • Magasság - 1000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN055536

Gyártói cikkszám

035354

Gyártói típuskód

Atlantic/Marina 035354

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

400-400 V

Kivitel:

levegő/levegő

Hőmérsékletszabályozással:

Igen

Szélesség:

400 mm

Magasság:

1000 mm

Mélység:

250 mm

Feszültség fajtája:

AC

Teljes hűtőteljesítmény EN 14511 szerint 35/35 °C-nál:

1600 W

Master/Slave funkció:

Nem

Fűtési funkcióval:

Nem

Klímaberendezés függ felszereléssel, 400 V/2 1600W/1230W