Legrand - Klímaberendezés függ felszereléssel, 400 V/3 2000W/1510W SN055537 - 035355
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 400-400 V
Kivitel - levegő/levegő
Hőmérsékletszabályozással - Igen
Szélesség - 400 mm
Magasság - 1000 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN055537
Gyártói cikkszám
035355
Gyártói típuskód
Atlantic/Marina 035355
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
400-400 V
Kivitel:
levegő/levegő
Hőmérsékletszabályozással:
Igen
Szélesség:
400 mm
Magasság:
1000 mm
Mélység:
250 mm
Feszültség fajtája:
AC
Teljes hűtőteljesítmény EN 14511 szerint 35/35 °C-nál:
2000 W
Master/Slave funkció:
Nem
Fűtési funkcióval:
Nem
Klímaberendezés függ felszereléssel, 400 V/3 2000W/1510W