Legrand - Klímaberendezés függ felszereléssel, 400 V/3 3850W/2870W SN055538 - 035356
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 400-400 V
Kivitel - levegő/levegő
Hőmérsékletszabályozással - Igen
Szélesség - 500 mm
Magasság - 1270 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN055538
Gyártói cikkszám
035356
Gyártói típuskód
Atlantic/Marina 035356
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
400-400 V
Kivitel:
levegő/levegő
Hőmérsékletszabályozással:
Igen
Szélesség:
500 mm
Magasság:
1270 mm
Mélység:
336 mm
Feszültség fajtája:
AC
Teljes hűtőteljesítmény EN 14511 szerint 35/35 °C-nál:
3820 W
Master/Slave funkció:
Nem
Fűtési funkcióval:
Nem
Klímaberendezés függ felszereléssel, 400 V/3 3850W/2870W