Legrand - Klímaberendezés függőleges felszereléssel, 230V/1 1250W/910W SN055532 - 035349
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 230-230 V
Kivitel - levegő/levegő
Üzemi feszültség AC 60 Hz - 230-230 V
Hőmérsékletszabályozással - Igen
Szélesség - 400 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN055532
Gyártói cikkszám
035349
Gyártói típuskód
Atlantic/Marina 035349
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
230-230 V
Kivitel:
levegő/levegő
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
230-230 V
Hőmérsékletszabályozással:
Igen
Szélesség:
400 mm
Magasság:
1000 mm
Mélység:
250 mm
Feszültség fajtája:
AC
Teljes hűtőteljesítmény EN 14511 szerint 35/35 °C-nál:
1250 W
Master/Slave funkció:
Nem
Fűtési funkcióval:
Nem
Klímaberendezés függőleges felszereléssel, 230V/1 1250W/910W