Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Klímaberendezés függőleges felszereléssel 230V/1 2000W/1510W SN055534 - 035351

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Klímaberendezés függőleges felszereléssel 230V/1 2000W/1510W SN055534

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz - 230-230 V

  • Kivitel - levegő/levegő

  • Üzemi feszültség AC 60 Hz - 230-230 V

  • Hőmérsékletszabályozással - Igen

  • Szélesség - 400 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN055534

Gyártói cikkszám

035351

Gyártói típuskód

Atlantic/Marina 035351

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

230-230 V

Kivitel:

levegő/levegő

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

230-230 V

Hőmérsékletszabályozással:

Igen

Szélesség:

400 mm

Magasság:

1000 mm

Mélység:

250 mm

Feszültség fajtája:

AC

Teljes hűtőteljesítmény EN 14511 szerint 35/35 °C-nál:

2000 W

Master/Slave funkció:

Nem

Fűtési funkcióval:

Nem

Klímaberendezés függőleges felszereléssel 230V/1 2000W/1510W