Legrand - Klímaberendezés függőleges felszereléssel 230V/1 380W/240W SN055529 - 035346
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 230-230 V
Kivitel - levegő/levegő
Üzemi feszültség AC 60 Hz - 230-230 V
Hőmérsékletszabályozással - Igen
Szélesség - 280 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN055529
Gyártói cikkszám
035346
Gyártói típuskód
Atlantic/Marina 035346
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
230-230 V
Kivitel:
levegő/levegő
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
230-230 V
Hőmérsékletszabályozással:
Igen
Szélesség:
280 mm
Magasság:
460 mm
Mélység:
200 mm
Feszültség fajtája:
AC
Teljes hűtőteljesítmény EN 14511 szerint 35/35 °C-nál:
380 W
Master/Slave funkció:
Nem
Fűtési funkcióval:
Nem
Klímaberendezés függőleges felszereléssel 230V/1 380W/240W