Legrand - Klímaberendezés függőleges felszereléssel 230V/1 3850W/2870W SN055535 - 035353
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 230-230 V
Kivitel - levegő/levegő
Üzemi feszültség AC 60 Hz - 230-230 V
Hőmérsékletszabályozással - Igen
Szélesség - 500 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN055535
Gyártói cikkszám
035353
Gyártói típuskód
Atlantic/Marina 035353
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
230-230 V
Kivitel:
levegő/levegő
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
230-230 V
Hőmérsékletszabályozással:
Igen
Szélesség:
500 mm
Magasság:
1270 mm
Mélység:
336 mm
Feszültség fajtája:
AC
Teljes hűtőteljesítmény EN 14511 szerint 35/35 °C-nál:
3850 W
Master/Slave funkció:
Nem
Fűtési funkcióval:
Nem
Klímaberendezés függőleges felszereléssel 230V/1 3850W/2870W