Legrand - Klímaberendezés függőleges felszereléssel, 230V/1 640W/470W SN055530 - 035347
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 230-230 V
Kivitel - levegő/levegő
Üzemi feszültség AC 60 Hz - 230-230 V
Hőmérsékletszabályozással - Igen
Szélesség - 316 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN055530
Gyártói cikkszám
035347
Gyártói típuskód
Atlantic/Marina 035347
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
230-230 V
Kivitel:
levegő/levegő
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
230-230 V
Hőmérsékletszabályozással:
Igen
Szélesség:
316 mm
Magasság:
640 mm
Mélység:
240 mm
Feszültség fajtája:
AC
Teljes hűtőteljesítmény EN 14511 szerint 35/35 °C-nál:
720 W
Master/Slave funkció:
Nem
Fűtési funkcióval:
Nem
Klímaberendezés függőleges felszereléssel, 230V/1 640W/470W