Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Klímaberendezés tetőre szerelésű, 230 V/1 1150W/900W SN055539 - 035358

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Klímaberendezés tetőre szerelésű, 230 V/1 1150W/900W SN055539

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz - 230-230 V

  • Kivitel - levegő/levegő

  • Üzemi feszültség AC 60 Hz - 230-230 V

  • Hőmérsékletszabályozással - Igen

  • Szélesség - 567 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN055539

Gyártói cikkszám

035358

Gyártói típuskód

Atlantic/Marina 035358

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

230-230 V

Kivitel:

levegő/levegő

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

230-230 V

Hőmérsékletszabályozással:

Igen

Szélesség:

567 mm

Magasság:

415 mm

Mélység:

401 mm

Feszültség fajtája:

AC

Teljes hűtőteljesítmény EN 14511 szerint 35/35 °C-nál:

1150 W

Master/Slave funkció:

Nem

Fűtési funkcióval:

Nem

Klímaberendezés tetőre szerelésű, 230 V/1 1150W/900W