Legrand - Klímaberendezés tetőre szerelésű, 230 V/1 2050W/1560W SN055541 - 035360
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 230-230 V
Kivitel - levegő/levegő
Üzemi feszültség AC 60 Hz - 230-230 V
Hőmérsékletszabályozással - Igen
Szélesség - 567 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN055541
Gyártói cikkszám
035360
Gyártói típuskód
Atlantic/Marina 035360
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
230-230 V
Kivitel:
levegő/levegő
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
230-230 V
Hőmérsékletszabályozással:
Igen
Szélesség:
567 mm
Magasság:
415 mm
Mélység:
401 mm
Feszültség fajtája:
AC
Teljes hűtőteljesítmény EN 14511 szerint 35/35 °C-nál:
2050 W
Master/Slave funkció:
Nem
Fűtési funkcióval:
Nem
Klímaberendezés tetőre szerelésű, 230 V/1 2050W/1560W