Legrand - Klímaberendezés tetőre szerelésű, 230 V/1 3850W/2870W SN055542 - 035362
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 230-230 V
Kivitel - levegő/levegő
Hőmérsékletszabályozással - Igen
Szélesség - 777 mm
Magasság - 487 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN055542
Gyártói cikkszám
035362
Gyártói típuskód
Atlantic/Marina 035362
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
230-230 V
Kivitel:
levegő/levegő
Hőmérsékletszabályozással:
Igen
Szélesség:
777 mm
Magasság:
487 mm
Mélység:
492 mm
Feszültség fajtája:
AC
Teljes hűtőteljesítmény EN 14511 szerint 35/35 °C-nál:
3850 W
Master/Slave funkció:
Nem
Fűtési funkcióval:
Nem
Klímaberendezés tetőre szerelésű, 230 V/1 3850W/2870W