Legrand - Klímaberendezés tetőre szerelésű, 400 V/2 1550W/1200W SN055543 - 035363
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 400-400 V
Kivitel - levegő/levegő
Hőmérsékletszabályozással - Igen
Szélesség - 567 mm
Magasság - 415 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN055543
Gyártói cikkszám
035363
Gyártói típuskód
Atlantic/Marina 035363
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
400-400 V
Kivitel:
levegő/levegő
Hőmérsékletszabályozással:
Igen
Szélesség:
567 mm
Magasság:
415 mm
Mélység:
401 mm
Feszültség fajtája:
AC
Teljes hűtőteljesítmény EN 14511 szerint 35/35 °C-nál:
1550 W
Master/Slave funkció:
Nem
Fűtési funkcióval:
Nem
Klímaberendezés tetőre szerelésű, 400 V/2 1550W/1200W