Legrand - Klímaberendezés tetőre szerelésű, 400 V/3 2050W/1560W SN055544 - 035364
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 400-400 V
Kivitel - levegő/levegő
Üzemi feszültség DC - 400-400 V
Hőmérsékletszabályozással - Igen
Szélesség - 567 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN055544
Gyártói cikkszám
035364
Gyártói típuskód
Atlantic/Marina 035364
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
400-400 V
Kivitel:
levegő/levegő
Üzemi feszültség DC:
400-400 V
Hőmérsékletszabályozással:
Igen
Szélesség:
567 mm
Magasság:
415 mm
Mélység:
401 mm
Feszültség fajtája:
AC
Teljes hűtőteljesítmény EN 14511 szerint 35/35 °C-nál:
2050 W
Master/Slave funkció:
Nem
Fűtési funkcióval:
Nem
Klímaberendezés tetőre szerelésű, 400 V/3 2050W/1560W